アムトランス
最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 100Ω
音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗
全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質
極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造
RoHS対応
使用温度範囲(℃)
-55~+155
定格電力(W)
0.75
精度
【抵抗】±1%
定格周囲温度(℃)
70
最大使用電圧(V)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値(Ω)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68618229
AMRG 3/4W 100Ω F
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください