ライトアングルピンヘッダー[20ピン×1列]7.7mm/2.5mm/7.2mm

ライトアングルピンヘッダー[20ピン×1列]7.7mm/2.5mm/7.2mm - LINKMAN

ピンが横に出ている(ライトアングル)タイプのピンヘッダです。
ブレッドボードにも使えるライトアングル20ピン ピンヘッダ
1ピン単位で切断が可能
「pickit3」等との接続にお使いいただけます。

ピッチ(mm)2.54列数1コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68621196213A-20RE-03
オープン
149
164(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする