出力15V/0.7Aの非絶縁降圧コンバータの電源回路基板
サンケン電気製のSTR5A453Dを採用した、ユニバーサル入力で出力が15V/0.7A(0.8Aピーク)の非絶縁降圧コンバータの電源回路基板です。STR5A453Dは、パワーMOSFETを内蔵した電流モード型PWM制御ICで、非絶縁降圧コンバータを構成できます。また、フリーホイール用の高速整流ダイオードにSJPD-L5を、ICの電源供給用のショットキダイオードにSJPB-D9、フィードバック用の高速整流ダイオードにSJPD-D5を使用しています。
USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプターStarTech.com税込¥13,178¥11,980