GB[制御機器]
メタルクラッド抵抗 10W 50Ω
大電力対応のメタルクラッド抵抗です。
シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。
抵抗に繋がる端子はその他のリード抵抗と同様、リード線タイプです。
使用温度範囲(℃)
-55~+155
取付穴径
シャーシねじ/Φ2.5
定格電力(W)
10
許容誤差
±5%
抵抗値(Ω)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68622876
GB-MCR-10W-50R
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください