アラオ
キャタGUARD
バックホー使用時の挟まれ防止商品
用途
バックホー使用時に作業員がキャタピラに挟まれれるのを防止、バック時など作業員とキャタピラの距離を保つことが出来る。
材質
クッション部:発砲ポリウレタン、芯材:アルミ
長さ(mm)
でっぱり部クッション:700、磁石側:900
サイズ(mm)
キャタピラ適応:300~600
内容量
1セット(2本)
注意
※運行時の振動でズレや外れはありませんが、過度な衝撃があった場合は外れる可能性があります。マグネットでの設置の為、マグネットの取付が出来ない場所への設置は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68630199
AR-1339
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください