曜日別特売

COB LEDユニット(白色/5V)

COB LEDユニット(白色/5V) - DFRobotCOB LEDユニット(白色/5V) - DFRobotCOB LEDユニット(白色/5V) - DFRobot

16個のLEDで構成されたLEDストリップ
16個のLEDで構成されたLEDストリップは、表面により長い寿命を維持するためのLEDシリコーンカプセル化を採用しています。DC5Vで動作し、直列でも並列でも使用できます。均一な光度で影がないので、屋内の部屋、階段、ワインキャビネット、本棚などの隅々を明るくしたり、バッテリー駆動のライトプロジェクトに使用したりできます。
5V電源で動作
高輝度で、影なし
はんだ付け可能、直列/並列接続が可能

用途照明装飾寸法(mm)LEDストリップ/60×8×1.7、脱熱器/70×20×3電圧(V)DC5電源3W発光色白色 6500k電流(mA)600明るさ(Lm)300内容量1個
注意
※長期使用する場合は、LEDストリップをアルミ板に貼り付け、使用中に熱くならないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68627408FIT0875
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする