TDK
CAP CER 0.1UF 25V X8R 0603
セラミックコンデンサ CGA3E2X8R1E104M080AA TDK_Corporation製を販売します。
定格
AEC-Q200
定格電圧(V)
25
許容誤差
±20%
温度係数
X8R
静電容量
0.1μF
アプリケーション
自動車
動作温度範囲(℃)
-55~150
実装タイプ
面実装、MLCC
パッケージ/ケース
0603(1608メートル法)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68625299
CGA3E2X8R1E104M080AA
オープン
¥
70
¥
77
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください