SWEETA
丸型押しボタンスイッチ モーメンタリ 63Φ 赤
その他
【操作部表示】無し
色
【操作部】赤
高さ(mm)
72.6
備考
モーメンタリー
端子形状
はんだ端子
操作部形状
丸
色(本体)
黒
動作機能
OFF-(ON)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68625396
BLC-BL-BK-G-CR
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください