D-Sub 9Pinオスコネクタ用キャップ(黒)(10個入)

D-Sub 9Pinオスコネクタ用キャップ(黒)(10個入) - テクノベインズ
用途RS-232、シリアル通信、PC、モデム、ケーブル先端、VGA(機器側)のコネクタ保護用仕様つまみ:なし対応コネクタD-Sub 9ピン オス(D-Sub Mini 15ピン オスと同サイズ)原材料PP入数10個/袋UL規格対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋
注意
※D-Subキャップはオスメスでサイズが異なります。
※D-Sub 9PinとD-Sub Mini 15Pinは同一シェルサイズです。
※機器側、ケーブル側は同一寸法です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68624039D9MCAPK-B0-10
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする