PROMOTE(プロモート)
ecoムシ殺虫器
付属品
ハケ、つり用チエ-ン、清掃用ブラシ
電源(V)
100(50/60Hz)
コード長さ(m)
電源:1.8
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
本体質量(kg)
有効面積(m
2
)
ランプ
本体サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68630165
PC-016N
16
2.5
80~120
補虫:6.5Wx2本(専用LED直管)
約幅385X奥行85X高320
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
68630181
PC-020N
16
5
90~130
補虫:6.5Wx2本(専用LED直管)
約幅395X奥行148X高320
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
68630190
PC-030N
18
7
100~150
補虫:7Wx2本(専用LED直管)
約幅500X奥行220X高340
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください