ノーブランド
シリコンゴム絶縁電線 0.75sq 5m(±2%)
色
白
サイズ
0.75sq
長さ(m)
5±2%
定格電圧(V)
300
耐熱温度(℃)
180
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68630129
LK0.75SQL5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表