曜日別特売

高反射路面用ラインテープ

高反射路面用ラインテープ - アサヒペン高反射路面用ラインテープ - アサヒペン高反射路面用ラインテープ - アサヒペン高反射路面用ラインテープ - アサヒペン高反射路面用ラインテープ - アサヒペン高反射路面用ラインテープ - アサヒペン高反射路面用ラインテープ - アサヒペン高反射路面用ラインテープ - アサヒペン

夜間の視認性&安全性アップ!
メッシュによる補強層があるため、耐久性に優れる。
テープ表面のガラスビーズにより光を反射する。
剥離フィルムをはがして貼るだけなので作業が簡単。
はがした跡にのり残りが少ない。
ガラスビーズ(反射球)を大量配合。
ハンマーでの圧着不要!

用途用途:アスファルト面、コンクリート面への貼り付け、駐車場の区画線、一般道路や工場構内の通行区分線、夜間や暗い所での安全表記に。材質基材:ガラスビーズ・ポリウレタン・ポリエステルメッシュ、粘着剤:合成ゴム系寸法5×5(幅cm×長さm)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※表示の用途以外には使用しないで下さい。
※高温になるところ、電気絶縁用、人体には使用しないで下さい。
※凹凸のあるところ、はっ水加工など特殊処理された素材には、貼り付かないことがあります。
※汚れ・ホコリ・油分・水分があると、充分な接着力が得られないことがあります。
※貴金属、高価なものには貼らないで下さい。
※貼り直しは接着力が低下します。
※素材の状態によっては、はがすときに素材を傷めることや素材に粘着剤が残ることがあります。
※フォークリフトなど、テープ上でのハンドル操作は避けて下さい。テープがずれることがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68630217LT-001
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする