真空断熱キッズケータイマグ

真空断熱キッズケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱キッズケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱キッズケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱キッズケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱キッズケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱キッズケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱キッズケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱キッズケータイマグ - THERMOS(サーモス)

取り外しできるストラップ付きのキッズケータイマグ
肩にやさしいショルダーパッド付き
お名前スペース付き

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタカバー:ABS樹脂 / フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
本体寸法(mm)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68631021JPF-350SBP(ストロベリーピンク)35020085×70×17063以上(6時間)
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
68631030JPF-350LB(ライトブルー)35020085×70×17063以上(6時間)
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
68631039JPF-500PL-P(パープルピンク)50030085×70×22568以上(6時間)
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
68631048JPF-500BK(ブラック)50030085×70×22568以上(6時間)
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
68631057JPF-500BLP(ライトピンク)50030085×70×22568以上(6時間)
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
68631066JPF-500DSLGY(ライトグレー)50030085×70×22568以上(6時間)
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする