JPF-350 真空断熱キッズケータイマグ THERMOS(サーモス) 68631030

JPF-350 真空断熱キッズケータイマグ THERMOS(サーモス) 68631030
JPF-350 真空断熱キッズケータイマグ THERMOS(サーモス) 68631030
JPF-350 真空断熱キッズケータイマグ THERMOS(サーモス) 68631030
JPF-350 真空断熱キッズケータイマグ THERMOS(サーモス) 68631030
JPF-350 真空断熱キッズケータイマグ THERMOS(サーモス) 68631030

真空断熱キッズケータイマグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
容量(mL)350
色LB(ライトブルー)
内容量1個注文コード68631030品番JPF-350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

取り外しできるストラップ付きのキッズケータイマグ
肩にやさしいショルダーパッド付き
お名前スペース付き

色
LB(ライトブルー)
容量(mL)
350
質量(g)
200
本体寸法(mm)
85×70×170
保温効力(℃)
63以上(6時間)
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタカバー:ABS樹脂 / フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム
保冷効力(℃)
11以下(6時間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする