曜日別特売

DCギヤードモーター(300:1 55rpm)

DCギヤードモーター(300:1 55rpm) - TAMIYA(タミヤ)

タミヤ ロボティクスシリーズ
ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター
ギアボックスによって減速(300:1)されたギアードモーターです。
540型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。
300:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。
ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。
歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。

セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1電源電圧7.2V無負荷回転数(min-1[r.p.m])55最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】48ギヤ比12.5006944444444内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68625335540K300
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする