D-SUBコネクタ(9Pメス、基板取付、固定具なし)

D-SUBコネクタ(9Pメス、基板取付、固定具なし) - CVILUXD-SUBコネクタ(9Pメス、基板取付、固定具なし) - CVILUXD-SUBコネクタ(9Pメス、基板取付、固定具なし) - CVILUX

直角スルーホールタイプのD-subコネクタ(9Pメス)

備考固定ネジ無し(ネジ部#4-40 UNC)定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68627530CD6109S21F0
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする