オシロスコープや波形発生器、ロジックアナライザなど多機能な計測器
[オシロスコープ]
差動2チャンネル、分解能14ビット、最大125MS/s(1chあたり)、入力範囲±25V、帯域幅30MHz以上(BNCアダプタ使用時)
入力フィルタとロックインアンプはユーザー設定可能
FFT、スペクトログラム、アイダイアグラム、XYプロットなどの表示が可能
[任意波形発生装置]
2チャンネル、分解能14ビット、最大125MS/s(1chあたり)、出力範囲±5V、帯域幅12MHz(BNCアダプタ使用時)
標準波形、振幅変調信号、周波数変調信号、アナログ入力からの直接再生、カスタム波形、その他
[ロジックアナライザ、パターンジェネレータ]
デジタルI/O:16チャンネル
3.3Vデジタル入出力(個別に設定可能)、5Vトレラント入力
SPI、I2C、UART、CAN、JTAG、ROMロジック、カスタムプロトコル、他
[プログラマブル電源]
0.5V~5V/-0.5V~-5Vの可変電源
補助電源使用時、最大800mA(1chあたり)
[その他の機能]
スペクトラムアナライザ、ネットワークアナライザ、インピーダンスアナライザ、プロトコルアナライザ、ボタン、スイッチ、LEDなどの仮想デジタルI/O、データロギング、電圧計、アプリ内スクリプティング
LabVIEW、MATLABのサポート


