曜日別特売

EXCERIA SDHCメモリカード(128GB)

EXCERIA SDHCメモリカード(128GB) - キオクシア(KIOXIA)

KIOXIA製のEXCERIAシリーズ SDメモリカード
SDメモリカードのEXCERIA G2シリーズは、書き込み速度が最大50MB/秒で、4Kビデオ録画用のUHSスピードクラス3(U3)およびビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
UHSスピードクラス3(U3)とビデオスピードクラス30(V30)のサポートが追加され、4Kビデオの撮影が可能。

仕様【X線証明】ISO7816-1準拠【耐熱・飛火防止】電子ヒューズが付属寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)約2インターフェースUHS-I互換性FAT32ファイルシステムに対応したSDHCおよびSDXCをサポートするホストデバイス撮影枚数81350枚(5Mピクセル)、38050枚(10Mピクセル)、19250枚(18Mピクセル)録画時間1310分(HD、12Mbps)、740分(フルHD、21Mbps)動作温度(℃)-25~+85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)128【使用可能目安】115.2読取速度(MB/s)100(最大)書込速度(MB/s)50(最大)SDスピードクラスC10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30ESD保護静電気保護に対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68626331LNEX2L128GG4
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする