Hug Ozawa
TRAVELISTサングラス 曇り止めレンズ
曇り止めレンズ加工あり
TRAVELISTサングラス
現場で使い慣れた保護メガネと同形状
顔をグルっとカバー+強力曇り止めレンズ
用途
サングラス
レンズ性能:くもり止めレンズ
レンズ形状:スクエア&保護メガネタイプ
可視光線透過率:25%
偏光機能なし
長さ(mm)
テンプル:147
フレーム幅(mm)
146
フレーム高さ(mm)
45
再生材使用
使用
内容量
1個
注意
※くもり止め加工
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
レンズ色
再生材使用率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68630689
TRS-2001/GY
グレイ
グレイ
TRS-2001/GY
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
68630698
TRS-2001/BR
ブラウン
ブラウン
TRS-2001/BR
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください