Hug Ozawa
TRAVELISTサングラス 偏光レンズ
偏光レンズ
TRAVELISTサングラス
日常使いしやすいトレンドの形状
角が丸みを帯びた形状で柔らかい印象を演出
用途
サングラス
偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。
男女とも掛けることができるボストンタイプ。
レンズ性能:偏光機能付きレンズ、UVカット
レンズ形状:ボストンタイプ
可視光線透過率15%
長さ(mm)
テンプル:146
色
ブラック
レンズ色
ブラック
フレーム幅(mm)
145
フレーム高さ(mm)
50
再生材使用率(%)
TRS-3001/BK
再生材使用
使用
内容量
1個
注意
※偏光レンズ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68630707
TRS-3001/BK
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください