Hug Ozawa
TRAVELISTサングラス 偏光レンズ
偏光レンズ
TRAVELISTサングラス
日常使いしやすいトレンドの形状
角が丸みを帯びた形状で柔らかい印象を演出
用途
サングラス
偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。
男女とも掛けることができるボストンタイプ。
レンズ性能:偏光機能付きレンズ、UVカット
レンズ形状:ウェリントンタイプ
可視光線透過率:28%
長さ(mm)
テンプル:144
色
ブラック/グレイ
レンズ色
グレイ
フレーム幅(mm)
142
フレーム高さ(mm)
40
再生材使用率(%)
TRS-4004/BK/GRY
再生材使用
使用
内容量
1個
注意
※明るい偏光レンズ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68630786
TRS-4004/BK/GRY
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください