Hug Ozawa
TRAVELISTサングラス 偏光レンズ
偏光レンズ
TRAVELISTサングラス
日常使いしやすいトレンドの形状
角が丸みを帯びた形状で柔らかい印象を演出
用途
サングラス
偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。
男女とも掛けることができるボストンタイプ。
レンズ性能:明るい偏光機能付きレンズ、UVカット
レンズ形状:ウェリントン&ボストンタイプ
可視光線透過率:33%
色
ブラック
レンズ色
ブラック
再生材使用
使用
内容量
1個
注意
※明るい偏光レンズ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
フレーム幅(mm)
フレーム高さ(mm)
再生材使用率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68630741
TRS-4001/BK
テンプル:148
146
47
TRS-4001/BK
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
68630759
TRS-4002/BK
テンプル:148
143
48
TRS-4002/BK
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
68630777
TRS-4003/BK
テンプル:143
141
46
TRS-4003/BK
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください