ESP-WROOM-32とUSB Type A端子を直接実装できるプロトタイプ基板 ESP-WROOM-32の全てのピンにアクセス可能で、豊富な機能を持つプロトタイプを作成するのに最適です。USB電源に挿すだけで運用できます。基板全面にスルーホールを配置しているので、基板サイズ最大まで実装できます。 基板のサイズは86mm×54mmで、クレジットカードと同じサイズです。直径2mmの4つの固定穴を使って、ケースなどに固定することができます。
内容量1個
注意
※プロト基板とUSB Type A端子が付属していますが、ESP-WROOM-32やケースなどは付属していません。 プロトタイプの製作には、細かいはんだづけ作業が必要です。