曜日別特売

SHW電線(単線)0.65mm 2m(±2%)×10色

SHW電線(単線)0.65mm 2m(±2%)×10色 - サンコー電商

0.65mm径の単線の電線です。
ブレッドボードに挿すのにちょうどよい太さなので、ジャンプワイヤとしてお使いいただけます。
カラーコードと同じ色ですので、ジャンプワイヤの長さごとに色分けすると便利かもしれません。

寸法(mm)0.65赤・青・黄・緑・橙・紫・茶・黒・灰・白長さ(m)2(±2%) ×10色耐熱温度(℃)110内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68624380SHW-S0.652X10
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする