曜日別特売

UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 青 AWG28 10m(±2%)

UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 青 AWG28 10m(±2%) - サンコー電商

電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。
DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。

サイズAWG28長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80外径(mm)1.2耐電圧(V)300内容量1袋
注意
※UL認定品の電線を使用しておりますが、カット加工品のためUL認定は付きません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68624249UL1007アオAWG28L10
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする