サンコー電商
UL1061電線 黒 AWG30 10m
導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
サイズ
AWG30
色
黒
長さ(m)
10
耐熱温度(℃)
80
外径(mm)
0.82
耐電圧(V)
300
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68624170
UL1061クロAWG30L10
AWG30
10
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表