曜日別特売

UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG28 一括スズコート 2m×6色

UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG28 一括スズコート 2m×6色 - サンコー電商

アメリカの規格UL1007の電線です。
6色各2m
AWG28(0.08SQ相当)のすずコートされた銅線、各色2mx6本セットです。

赤/青/黄/緑/白/黒サイズAWG28長さ(m)2(1(±2%)~)×6色耐熱温度(℃)80外径(mm)1.2耐電圧(V)300内容量1袋
注意
※UL認定品の電線を使用しておりますが、カット加工品のためUL認定は付きません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68624285SN-UL1007AWG28-2X6
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする