曜日別特売

UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG26 2m×10色

UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG26 2m×10色 - サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG26 2m×10色 - サンコー電商

0.15SQ(mm平方)相当の、300Vの耐圧性能を持つ電線です。
10色の2m巻き電線セットです。
テレビやラジオ、音響機器などの内部配線(二次側リード線)に使用する耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。
直流用の電子/電気の配線用としてお使い頂けます。

赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白サイズAWG26長さ(m)2 ×10色耐熱温度(℃)80外径(mm)1.3耐電圧(V)300内容量1袋
注意
※UL認定品の電線を使用しておりますが、カット加工品のためUL認定は付きません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68624319UL1007AWG26-2X10
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする