サンコー電商
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 緑 AWG26 10m(±2%)
色
緑
サイズ
AWG26
長さ(m)
10±2%
耐熱温度(℃)
80
外径(mm)
1.3
耐電圧(V)
300
内容量
1袋
注意
※UL認定品の電線を使用しておりますが、カット加工品のためUL認定は付きません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68624188
UL1007ミドリAWG26L10
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表