Asian Brand
7セグメントLED(4桁)(Blue/0.36 inch/Cathode)
サイズ(inch)
数字/アルファベット:0.36
発光色
青
極性
LED/コモンカソード
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
スルーホール
文字数
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68629946
SLR0364DBC1BD
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください