Asian Brand
ラジアルリードインダクター(/2.2μH/±10%~20%)
タイプ
I字型
電流(A)
飽和(Isat)/1.5
直流抵抗
(DCR)50mΩ
許容誤差
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
スルー穴、D4×L6mm
インダクタンス(μH)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68629578
XR4*6-2R2K-L
オープン
¥
50
¥
55
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください