Asian Brand
ラジアルリードインダクター(/10μH/±10%~20%)
定格電流(A)
2
直流抵抗
(DCR)39mΩ
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
スルーホール、D7×L11mm
インダクタンス(μH)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68629621
SPK0608-100MB
オープン
¥
50
¥
55
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください