Asian Brand
ラジアルリードインダクター(/3.3mH/±10%~20%)
タイプ
I字型
直流抵抗
(DCR)15Ω
電流(mA)
飽和(Isat)/80
許容差
±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
スルー穴、D6×L8mm
インダクタンス(mH)
3.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68629761
XR6*8-332K-L
オープン
¥
50
¥
55
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください