曜日別特売

ラジアルリードインダクター(/22μH/±10%~20%)

ラジアルリードインダクター(/22μH/±10%~20%) - Asian Brand
性能Q @ 周波数:40@2.52MHzタイプカラーバンドインダクタ直流抵抗(DCR)3.4Ω許容差±10%定格電流(mA)100周波数(MHz)(自己共振)17RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D2.8×L4mmインダクタンス(μH)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68629630YAL0204-220K
オープン
50
55(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする