曜日別特売

ラジアルリードインダクター(/470μH/±10%~20%)

ラジアルリードインダクター(/470μH/±10%~20%) - Asian Brand
タイプI字型直流抵抗(DCR)2Ω電流(mA)飽和(Isat)/270許容誤差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルー穴、D6×L8mmインダクタンス(μH)470内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68629709XR6*8-471K-L
オープン
50
55(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする