Asian Brand
セラミックコンデンサ(50V/15pF/±10%)
直径(Φmm)
4.7
定格電圧(V)
50
端子間ピッチ(mm)
2.54
本体厚さ(mm)
2.2
許容差
±10%
温度係数
NP0
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
スルーホール、P=2.54mm
静電容量(pF)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68629395
CC1H150KA1FDCH4B1000
オープン
¥
4
¥
4
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください