曜日別特売

2.54mmピッチコネクター/ハウジング 3極/白色

2.54mmピッチコネクター/ハウジング 3極/白色 - Asian Brand
仕様ロッカー付き/非ラッチング材質プラスチック/PA66ピッチ(mm)2.54列数1参照型番XHピン数(ピン)(列あたり)3難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85パッケージP=2.54mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68628458WAFER-XH254JK-3A
オープン
3
3(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする