曜日別特売

RDK X3

RDK X3 - D-Robotics

5 TOPS(Tera Operations per Second)の推論演算能力を備えた開発ボード
多様なセンサや、その他の拡張ハードウェア、接続方法に対応しています。
5Topsの強力な演算能力。
デュアルバンドWi-Fi搭載。
1GbEに対応。
最大64GBの大容量オンボードメモリ。
対応コーデック:
H.265 (HEVC) エンコーディングおよびデコーディング
メインプロファイル L5.1 4K、60fps
H.264 エンコーディングおよびデコーディング
ベースライン/メイン/ハイプロファイル
L5.1 4K、60fps
JPEG エンコードおよびデコード 16Mピクセル
CBR、VBR、AVBR、FixQp、QpMap ビットレート制御

仕様【BPU】デュアルコア Bernoulli Arch、5Tops内容D-Robotics RDK X3 ×1インターフェース【カメラ】2×MIPI CSI 2レーン【ディスプレイ】1×HDMI 1.4 (最大 1080p60)、40 PIN:GPIO&I2C&UART&SPI&I2S&PWMメモリー4GB LPDDR4 RAM入力電源5V、3Aネットワークタイプ【ワイヤレス】Wi-Fi/Bluetooth ツーインワンモジュール、Wi-Fi 2.4GHz、Bluetooth4.1【有線】RJ45インターフェース動作温度範囲(℃)-20~+60ストレージmicroSDカードスロットありシリアルポートデバッグ/1×UARTシステム対応サポート/Ubuntu 20.04USB【ホスト】1×USB タイプA 3.0、2×USB タイプA 2.0【デバイス】1×マイクロUSB2.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68627155DROBOTICS-RDK-X3-4GB
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする