曜日別特売

RDK X3用カメラモジュール RS800

RDK X3用カメラモジュール RS800 - D-RoboticsRDK X3用カメラモジュール RS800 - D-Robotics

自動露出制御と自動ホワイトバランス制御を備えたカメラモジュール
HD動画や静止画の撮影に適した高解像度のIMX219 8MPセンサを備えています。
高感度で低クロストークのイメージセンサを使用し、低ノイズな画像を撮影できます。
小型かつ軽量。
CSIバスを通して高速なデータ転送ができます。

寸法(mm)24×25×6質量(g)3温度範囲(℃)0~+60内容D-Robotics RDK X3用カメラモジュール ×1接続方法[RDK X3への]24 ピンリボンケーブルでMIPIカメラシリアルインタフェースに接続レンズ2026/01/04機能画像制御/自動露出、自動ホワイトバランス解像度8MPx、静止画/3280×2464 px視野角77°焦点距離(mm)2.96光学ディストーション1%未満イメージセンサーSony IMX 219 PQ CMOS image sensor内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68627180DROBOTICS-RDK-X3-CAM-RS800
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする