曜日別特売

LED(5mm・黄・高輝度・2.0V・6500mcd)

LED(5mm・黄・高輝度・2.0V・6500mcd) - Full Sun Optotech

黄色の高輝度LEDです。高輝度型ですが、半値角度(指向性)は30°と鋭いので表示器向きです。光度の測定条件は、IF=20mAと最大定格の25mAに対して大きめです。通常は発熱を考慮して、ディレーティングを行い控えめの電流で使用してください。

ボディー/透明備考実際の製品には電圧や輝度に若干のバラツキがあります。電圧(V)標準(typ)/2.0発光色保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)587測定条件(IF)20mA指向性30°RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)6500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68627110L5-OY8530-6500
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする