曜日別特売

DCファンモータ(24V 80mm角)

DCファンモータ(24V 80mm角) - メルコテクノレックス

低騒音で信頼性の高いMMF-08Nシリーズ軸流ファン
60℃で10万時間の長寿命仕様と高温環境下での使用を想定した85℃仕様を標準装備
単相全波整流方式を採用し、同サイズの機種よりも高速回転を実現
コンパクトながら高速回転による大風量と高静圧を実現

センサー(85℃)回転パルス出力厚さ(mm)25ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.29騒音レベル(dB(A))55回転速度6200min-1フレーム(mm)80×80RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)2.1静圧(Pa)157内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
静圧(Pa)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68623515MMF-08S24TS-CX015725
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする