メルコテクノレックス
DCファンモータ(24V 90mm角)
低騒音で信頼性の高いMMF-09Lシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)
25mm
ケース形状
リブタイプ
定格電圧(V)
24V
使用温度(℃)
-20℃~+85℃
定格電流(A)
0.19A
センサー
(85℃)回転パルス出力
騒音レベル(dB(A))
40
回転速度
3500min-1
フレーム(mm)
92×92mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
開放風量(m
3
/h)
1.82
静圧(Pa)
74.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68623531
MMF-09L24TS-CX0
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください