HIGHLY
照光スイッチ モーメンタリー 緑
2回路C接点(ON)-(ON)、跳ね返り(モーメンタリ)のスイッチです。
色
本体部/シルバー
極数
2極双投
照光方式
LED
定格
30V-0.1A
端子形状
PC
表示
操作部/無
LED色
緑
操作部形状
丸型
操作部色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
動作機能
OFF-(ON)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68626550
PB61303BL6102
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください