曜日別特売

照光スイッチ オルタネイト 緑

照光スイッチ オルタネイト 緑 - HIGHLY照光スイッチ オルタネイト 緑 - HIGHLY
極数2極双投照光方式LED定格30V-0.1ALED色操作部形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1動作機能OFF-ON内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示
操作部色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68626489PB61303AL6本体部/黒操作部/無乳白色
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
68626525PB61302AL6101本体部/シルバー操作部/ありシルバー
オープン
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする