HIGHLY
照光スイッチ モーメンタリー 青
色
本体部/シルバー
極数
2極双投
照光方式
LED
LED色
青
操作部形状
丸型
操作部色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
動作機能
OFF-(ON)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格
表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68626507
PB61302BL4101
3.0V-0.1A
操作部/あり
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68626559
PB61303BL4102
30V-0.1A
操作部/無
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください