HIGHLY
照光スイッチ オルタネイト 青
極数
2極双投
照光方式
LED
定格
30V-0.1A
LED色
青
操作部形状
丸型
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
動作機能
OFF-ON
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
表示
操作部色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68626498
PB61303AL4
本体部/黒
操作部/無
乳白色
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68626541
PB61302AL4101
本体部/シルバー
操作部/あり
シルバー
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください