曜日別特売

導電性高分子固体コンデンサ 4.0V 1000uF(105℃・耐洗浄・超低ESR)

導電性高分子固体コンデンサ 4.0V 1000uF(105℃・耐洗浄・超低ESR) - 日本ケミコン
使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)4ケース寸法(mm)10×11.5寿命15000hrs静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.006(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.10以下定格リプル電流(mArms)6640パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68631441APSC4R0ELL102MJB5S
オープン
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする