日本ケミコン
導電性高分子固体コンデンサ 6.3V 820uF(105℃・耐洗浄・超低ESR)
使用温度範囲(℃)
-55~+105
定格電圧(V)
6.3
ケース寸法(mm)
10×11.5
寿命
15000hrs
静電容量
820μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
0.007(20℃-100KHzMAX)
容量許容差(%)
±20
損失係数
0.10以下
定格リプル電流(mArms)
6640
パッケージ
電解コンデンサーラジアル
リード線径(Φmm)
0.8
リード間隔(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68631450
APSC6R3ELL821MJB5S
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください