丸山製作所
肩掛式刈払機MLB260XU
振動低減機構の採用で振動が少なくなりました。低振動スプリングダンパーシャフトを搭載。
仕様
3軸合成値:2.7
質量(kg)
4.8
形式
両手ハンドル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1845×535×385
燃料タンク容量(L)
エンジン(2サイクル):0.6
エンジンタイプ
エンジン(2サイクル)名称:GE263
排気量(cm
3
)
エンジン(2サイクル):26
刈刃外径(Φmm)
付属チップソー255
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68636061
366331
¥
49,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください