8インチ低域ドライバー搭載
防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍
1本でロー/ハイ・インビーダンス接続の両方に対応
仕様トランス・タップ:70V:80W、40W、20W、10W、100V:80W、40W、20W付属品防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑寸法(mm)355×524(除突起部)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る質量(kg)10.9角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直)感度87dB SPL(60Hz~105Hz)(1W、1m)入力先バラケーブル周波数40Hz~150Hz(レンジ(-10dB))インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:115dB SPL許容入力(W)300/150(プログラム/ピンク)内容量1個